APC by Schneider Electric - Regleta 1U 16A 230V IEC320 208V/230V C13 - AP7921B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Regleta 1U 16A 230V IEC320 208V/230V C13

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión de montaje - Otros

  • Tamaño de montaje - 0 mm

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Conexión eléctrica - Conector con cable

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AP7921B

Ref.Sonepar

310361

EAN

731304331629

Dimensión de montaje:

Otros

Tamaño de montaje:

0 mm

Posición de montaje:

Horizontal

Conexión eléctrica:

Conector con cable

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Número de fases:

0

Longitud de cable:

2.4 m

Número de cortacircuitos en miniatura:

0

Número de tomas corriente con protección:

8

Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):

0

Número de bases de conexión C13:

8

Número de bases de conexión C19:

0

Número de bases de conexión C20:

0

Número de enchufes UK BS1363:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Número de tomas RJ45:

0

Número de conexiones USB:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Número de unidades de altura:

1

Longitud:

108 mm

Anchura:

445 mm

Altura:

44 mm

Profundidad:

108 mm

Corriente nominal:

20 A

Tensión de alimentación:

230 V

Con módulo de protección contra sobretensiones:

no

Categoría de sobretensión (valor):

1

Filtro de red:

no

Conmutable:

sí

Con medida:

no

Función de control:

sí

SNMP:

no

Con visualizador:

sí

Evaluación:

Otros

Con indicación LED:

sí

Con fusible:

sí

Medidor de amperios:

sí

Con medida de temperatura:

no

Con material de montaje:

sí

Color:

Negro

Esta unidad de distribución de energía PDU conmutada para rack de APC tiene una amplia gama de funciones de PDU estandarizadas que aumentan la eficiencia, la capacidad de administración y la funcionalidad de la red. Las conexiones de salida y entrada son (8)C13. Las capacidades de administración de red le permiten configurar y administrar PDU para rack desde ubicaciones remotas. Tiene una pantalla de monitoreo de corriente local que da una advertencia visible en caso de sobrecarga. El control remoto de salida individual proporciona monitoreo en tiempo real de las cargas conectadas. Tiene un acceso de usuario de varios niveles que le permite restringir el uso no autorizado de puntos de venta. Este rack tiene una sola fuente de alimentación de entrada, lo que facilita su instalación.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric