APC by Schneider Electric - Regleta APC Essential SurgeArrest 1 Outlet 2 USB Ports Black 230V Germany
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de la carcasa - Rectangular
Número de tomas de corriente CEE 7/1 (sin contacto de protección) - 1
Número de tomas corriente con protección - 1
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E) - 0
Número de tomas corriente Euro - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PME1WU2B-GR
Ref.Sonepar
858927
EAN
731304347019
Forma de la carcasa:
Rectangular
Número de tomas de corriente CEE 7/1 (sin contacto de protección):
1
Número de tomas corriente con protección:
1
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de tomas corriente Euro:
1
Número de tomas corriente de dispositivo frío:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):
0
Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):
0
Número de tomas de corriente Tipo P11 (Italia):
0
Número de enchufes de salida tipo 17 (Italia):
0
Número de tomas de corriente tipo P30 (Italia):
0
Número de toma corrientes NEMA:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de enchufes universales multi estándar:
0
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Cortacircuitos de corriente residual (RCCB):
no
Filtro de red:
sí
Número de otras salidas de toma:
0
Número de conexiones USB:
2
Con fusibles miniatura:
sí
Protección contra sobretensión:
sí
Protección sobreintensidad:
sí
Corriente nominal:
16 A
Sección transversal del núcleo:
0 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
Otros
Tipo de la conexión de red:
NEMA
Longitud del cable eléctrico:
0 m
Tipo de enchufe:
Recto
Directamente enchufable (sin cable de alimentación):
no
Inserción central con giro:
no
Angulo rotado desde inserción central:
Otros
Designación NEMA:
Ninguno
Temperatura de trabajo:
0...40 °C
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


