APC by Schneider Electric - Regleta conmutado 2U 32A 230V C13
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de montaje - Otros
Posición de montaje - Horizontal
Conexión eléctrica - Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Número de fases - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AP7922B
Ref.Sonepar
229304
EAN
731304331636
Dimensión de montaje:
Otros
Posición de montaje:
Horizontal
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Número de fases:
0
Longitud de cable:
3 m
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Número de tomas corriente con protección:
16
Número de bases de conexión C13:
16
Número de bases de conexión C19:
0
Número de bases de conexión C20:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de tomas RJ45:
0
Número de conexiones USB:
0
Número de otras salidas de toma:
0
Número de unidades de altura:
2
Longitud:
114 mm
Anchura:
445 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
114 mm
Tensión de alimentación:
230 V
Con módulo de protección contra sobretensiones:
no
Filtro de red:
no
Conmutable:
sí
Con medida:
no
Función de control:
sí
SNMP:
no
Con visualizador:
sí
Evaluación:
Otros
Con indicación LED:
sí
Con fusible:
sí
Medidor de amperios:
sí
Con medida de temperatura:
no
Con material de montaje:
sí
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


