APC by Schneider Electric - Regulador automático tensión Line-R 600VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 120 V
Tensión secundaria - 120 V
Tasa de potencia - 600 VA
Intensidad nominal secundaria - 0 A
Separación galvánica entre entrada y salida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LE600I
Ref.Sonepar
115409
EAN
731304197898
Tensión primaria:
120 V
Tensión secundaria:
120 V
Tasa de potencia:
600 VA
Intensidad nominal secundaria:
0 A
Separación galvánica entre entrada y salida:
no
Anchura:
27.3 mm
Altura:
17.5 mm
Profundidad:
20.7 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...65 °C
Apto para montaje en PCB:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


