APC by Schneider Electric - Relé 1co 10a+led 12vdc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable plana
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RXG13JD
Ref.Sonepar
992478
EAN
3606480688836
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...12 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Corriente nominal:
10 A
Grado de protección (IP):
IP40
Anchura:
13 mm
Altura:
34.5 mm
Profundidad:
28.8 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


