APC by Schneider Electric - relé de sobrecarga térmica para motor TeSys - 63...80 A - clase 10A - LR3D3363
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de intensidad ajustable - 63...80 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 1000 V
Método de montaje - Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LR3D3363
Ref.Sonepar
981276
EAN
3389110345414
Intervalo de intensidad ajustable:
63...80 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
1000 V
Método de montaje:
Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Clase de liberación:
CLASE 10 A
Entrada función reset:
no
Función de reset automática:
sí
Función de reset mediante botón pulsador:
sí
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


