APC by Schneider Electric - Relé estado sólido-carril DIN, 1fase, 1-150Vdc salida, 4-32Vdc control, 30A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular -

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 4...32 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de fases - 1

  • Conmutación en paso por cero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSD1D530BDC1

Ref.Sonepar

1121141

EAN

3606489807764

Versión modular:

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

4...32 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

0 A

Relé estado sólido-carril DIN, 1fase, 1-150Vdc salida, 4-32Vdc control, 30A

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric