APC by Schneider Electric - Relé estado sólido-carril DIN, 1fase, 48-600Vac salida, 4-32Vdc control, 45A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 4...32 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de fases - 1

  • Conmutación en paso por cero - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSD1A345BDC2

Ref.Sonepar

992649

EAN

3606489808013

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

4...32 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

sí

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

0 A

Relé estado sólido-carril DIN, 1fase, 48-600Vac salida, 4-32Vdc control, 45A

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric