APC by Schneider Electric - Relé estado sólido enchufable - 12,5 mm - salida - 24 v cc - 2 a
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Otros
Método de montaje - Otros
Profundidad constructiva - 12 mm
Tensión de control 1 - 24...24 V
Tipo de tensión de control 1 - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABS7SC3BA
Ref.Sonepar
992231
EAN
3389110720761
Función:
Otros
Método de montaje:
Otros
Profundidad constructiva:
12 mm
Tensión de control 1:
24...24 V
Tipo de tensión de control 1:
CC
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Corriente asignada:
2 A
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


