APC by Schneider Electric - Relé estado sólido - montaje en panel - entrada 3-32v cc salida 24-300 v ca, 50a

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...300 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...300 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 3...32 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSP1A150BD

Ref.Sonepar

991068

EAN

3606485441863

Versión modular:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...300 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...300 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

3...32 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

50 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

50 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

50 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

50 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

50 A

Solid state relay, panel mounting, input 3-32V DC, output 24-300 V AC, 50A. Gama de producto: Zelio Relay - tipo de producto o componente: solid state relay - soporte de montaje: panel - número de fases de la red: 1 fase - tipos y composición de contactos: 1 NA - [In] corriente nominal: 50 A - tipo de salida estado sólido: salida SCR, zero voltage switching.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric