APC by Schneider Electric - Resistencia de frenado-27 ohm-400 W-cable 0.75 m-IP65

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Resistencia de frenado

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A7604R07

Ref.Sonepar

991110

EAN

3389119207171

Tipo de accesorio:

Resistencia de frenado

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta resistencia de frenado es una opción para servodrive de la gama Lexium y variadores de velocidad de la gama Altivar cuando se usan con motores síncronos. Disipa la energía de frenado y permite un par de frenado transitorio máximo. Tiene un valor anómico de 27Ohmios y una longitud de cable de 0.75m. Esta resistencia de frenado externa es necesaria para disipar el exceso de energía de frenado cuando el servomotor debe frenarse con frecuencia. Su índice de protección es IP65. La temperatura de funcionamiento alrededor de la unidad puede ser entre 0degrecentigrade y más 50degrecentigrade. Pesa 1.420kg. La resistencia de frenado externa es necesaria para disipar el exceso de energía de frenado cuando el servomotor tiene que ser frenado frecuentemente. Cumple con la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE y la Directiva EMC 2014/30/UE. Esta resistencia de frenado externa es compatible con las servodrive Easy Lexium 16. Se vende en una pieza. Las combinaciones de servodrive Easy Lexium 16 y servomotor BCH16 están especialmente diseñadas para facilitar la integración y puesta en marcha en su máquina. Las combinaciones de servodrive Lexium 16 y servomotor BCH16 proporcionan el nivel de rendimiento adecuado para la mayoría de las máquinas simples de control de movimiento.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric