APC by Schneider Electric - RESISTENCIA ULTRA FINA 10W 240V - NSYCRS10W240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de potencia - 10 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...240 V
Tipo de tensión - CA
Con ventilador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCRS10W240V
Ref.Sonepar
1096635
EAN
3606480530128
Tasa de potencia:
10 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
120...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
120...240 V
Tipo de tensión:
CA
Con ventilador:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Energía de calentamiento continua a 10 °C:
10 W
Anchura:
250 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
1.6 mm


