APC by Schneider Electric - Retenedor de cables para los organizadores de cables verticales NetShelter SX de 750 mm de ancho (cantidad 6) - AR7582A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de cable
Material - Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 13 mm
Anchura - 109 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR7582A
Ref.Sonepar
990590
EAN
731304300977
Modelo:
Soporte de cable
Material:
Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
13 mm
Anchura:
109 mm
Longitud:
13 mm
Diámetro:
109 mm
Número de unidades de altura:
0
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


