APC by Schneider Electric - Sai APC Easy UPS SRV 3000VA 230V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Sai APC Easy UPS SRV 3000VA 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 110...285 V

  • Frecuencia primaria - 40...70 Hz

  • Número de fases primario - 1

  • Intervalo de tensión secundario - 220...240 V

  • Frecuencia secundaria - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1209 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

SRV3KI

Ref.Sonepar

873865

EAN

8499212862292

Intervalo de tensión primaria:

110...285 V

Frecuencia primaria:

40...70 Hz

Número de fases primario:

1

Intervalo de tensión secundario:

220...240 V

Frecuencia secundaria:

50...60 Hz

Potencia efectiva de salida:

2400 W

Potencia aparente de salida:

3000 VA

Consumo potencia:

2400 W

Interfaz USB:

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Número de fases secundarias:

1

SNMP:

Tipo de tensión:

CA

Altura:

336 mm

Anchura:

190 mm

Profundidad:

425 mm

Peso:

26.8 kg

Tiempo de transición para carga total:

4 min

Control de red:

Tecnología ISV:

En línea

Tipo de fabricación:

Aparato fijo

Modular:

no

máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):

3 %

Factor de potencia de salida:

0.8

Eficiencia general:

90 %

Eficiencia en modo ecológico:

95 %

Contacto de conmutador potencialmente libre:

Función de apagado automático:

Conexión de entrada:

C20

Número de conexiones de salida C13:

6

Número de conexiones de salida C19:

1

Número de conexiones de salida conexión fija:

0

Sai APC Easy UPS SRV 3000VA 230V

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric