APC by Schneider Electric - SAI APC Smart-UPS RT 15kVA, 230/380...415V, LCD, montaje en rack, 7U - SRTG15KXLI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 160...285 V
Frecuencia primaria - 40...70 Hz
Número de fases primario - 3
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRTG15KXLI
Ref.Sonepar
996876
EAN
731304411888
Intervalo de tensión primaria:
160...285 V
Frecuencia primaria:
40...70 Hz
Número de fases primario:
3
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
15000 W
Potencia aparente de salida:
15000 VA
Consumo potencia:
15000 W
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Número de fases secundarias:
3
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
306 mm
Anchura:
440 mm
Profundidad:
700 mm
Peso:
142.5 kg
Tiempo de transición para carga total:
5.3 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
5 %
Factor de potencia de salida:
1
Eficiencia general:
93 %
Eficiencia en modo ecológico:
98 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
Otros
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
1
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
1
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


