APC by Schneider Electric - SAI APC SMART-UPS SRT 1500VA RM 230V NETWORK PARA PROTECCIÓN ELÉCTRICA ALTA DENSIDAD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 230...230 V
Frecuencia primaria - 40...70 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRT1500RMXLI-NC
Ref.Sonepar
1179544
EAN
8499217174192
Intervalo de tensión primaria:
230...230 V
Frecuencia primaria:
40...70 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
1500 W
Potencia aparente de salida:
1500 VA
Consumo potencia:
1500 W
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
85 mm
Anchura:
432 mm
Profundidad:
505 mm
Peso:
21 kg
Tiempo de transición para carga total:
4.37 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
5 %
Factor de potencia de salida:
1
Eficiencia general:
92 %
Eficiencia en modo ecológico:
96 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
C14
Número de conexiones de salida C13:
6
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


