APC by Schneider Electric - SAI BACK-UPS PRO 900VA 230V CEE-7 - BR900G-FR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 230...230 V
Frecuencia primaria - 50...60 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Frecuencia secundaria - 50...50 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BR900G-FR
Ref.Sonepar
735101
EAN
731304279587
Intervalo de tensión primaria:
230...230 V
Frecuencia primaria:
50...60 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Frecuencia secundaria:
50...50 Hz
Potencia efectiva de salida:
540 W
Potencia aparente de salida:
900 VA
Consumo potencia:
540 W
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CA
Altura:
250 mm
Anchura:
100 mm
Profundidad:
382 mm
Peso:
10.73 kg
Tiempo de transición para carga total:
4.6 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
0 %
Factor de potencia de salida:
0.6
Eficiencia general:
0 %
Eficiencia en modo ecológico:
0 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
Otros
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
1
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
1
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


