APC by Schneider Electric - Sai Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:1 para baterías internas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 380...415 V
Frecuencia primaria - 50...60 Hz
Número de fases primario - 3
Intervalo de tensión secundario - 220...240 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
E3SUPS10K3IB
Ref.Sonepar
594075
EAN
8499215096939
Intervalo de tensión primaria:
380...415 V
Frecuencia primaria:
50...60 Hz
Número de fases primario:
3
Intervalo de tensión secundario:
220...240 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
10000 W
Potencia aparente de salida:
10000 VA
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
1400 mm
Anchura:
300 mm
Profundidad:
907 mm
Peso:
110 kg
Control de red:
sí
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
3 %
Factor de potencia de salida:
1
Eficiencia general:
95 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
Otros
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


