APC by Schneider Electric - Sai Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:1 UPS 10 minutos de autonomía con baterías internas - E3SUPS15K3IB1

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Sai Easy UPS 3S 15kVA 400V 3:1 UPS 10 minutos de autonomía con baterías internas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 380...415 V

  • Frecuencia primaria - 50...60 Hz

  • Número de fases primario - 3

  • Intervalo de tensión secundario - 220...240 V

  • Frecuencia secundaria - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

E3SUPS15K3IB1

Ref.Sonepar

295544

EAN

3606489697990

Intervalo de tensión primaria:

380...415 V

Frecuencia primaria:

50...60 Hz

Número de fases primario:

3

Intervalo de tensión secundario:

220...240 V

Frecuencia secundaria:

50...60 Hz

Potencia efectiva de salida:

15000 W

Potencia aparente de salida:

15000 VA

Número de fases secundarias:

1

SNMP:

sí

Tipo de tensión:

CA

Altura:

1400 mm

Anchura:

300 mm

Profundidad:

907 mm

Peso:

157 kg

Control de red:

sí

Tipo de fabricación:

Aparato fijo

máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):

3 %

Factor de potencia de salida:

1

Eficiencia general:

95 %

Contacto de conmutador potencialmente libre:

no

Función de apagado automático:

no

Conexión de entrada:

Otros

Número de conexiones de salida C13:

0

Número de conexiones de salida C19:

0

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de conexiones de salida conexión fija:

0

|Intervalo de tensión primaria:380...415 V|Frecuencia primaria:50...60 Hz|Número de fases primario:3|Intervalo de tensión secundario:220...240 V|Frecuencia secundaria:50...60 Hz|Potencia efectiva de salida:15000 W|Potencia aparente de salida:15000 VA|Interfaz USB:-|Con interfaz de comunicación RD 232:-|Número de fases secundarias:1|SNMP:sí|Tipo de tensión:AC|Altura:1400 mm|Anchura:300 mm|Profundidad:907 mm|Tiempo de transición para carga total:-|Peso:157 kg|Control de red:sí|Tecnología ISV:-|Tipo de fabricación:Modelo para colocación de pie|Modular:-|máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):3 %|Factor de potencia de salida:1|Eficiencia general:95 %|Eficiencia en modo ecológico:-|Contacto de conmutador potencialmente libre:no|Función de apagado automático:no|Conexión de entrada:Otros|Número de conexiones de salida C13:0|Número de conexiones de salida C19:0|Número de conexiones de salida con contacto de protección (SCHUKO):0|Número de conexiones de salida conexión fija:0|Número de conexiones de salida Estándar francés (Tipo E):-

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric