APC by Schneider Electric - SAI Easy UPS 3S Pro 30kVA 3:3 para baterías externas - E3SP30KH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 380...415 V
Frecuencia primaria - 50...60 Hz
Número de fases primario - 3
Intervalo de tensión secundario - 380...415 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12.916 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
E3SP30KH
Ref.Sonepar
1324846
EAN
0731304768128
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
380...415 V
Frecuencia primaria:
50...60 Hz
Número de fases primario:
3
Intervalo de tensión secundario:
380...415 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
30000 W
Potencia aparente de salida:
30000 VA
Interfaz USB:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
3
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CA
Altura:
796 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
916 mm
Peso:
57 kg
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
3 %
Factor de potencia de salida:
1
Eficiencia general:
95.4 %
Eficiencia en modo ecológico:
99.6 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
Conexión fija
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
1
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


