APC by Schneider Electric - Sai Schneider Electric Easy UPS SMVS 1000VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 165...295 V
Frecuencia primaria - 45...65 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 220...240 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SMVS1000CAI
Ref.Sonepar
711207
EAN
731304344322
Intervalo de tensión primaria:
165...295 V
Frecuencia primaria:
45...65 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
220...240 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
700 W
Potencia aparente de salida:
1000 VA
Consumo potencia:
700 W
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
220 mm
Anchura:
160 mm
Profundidad:
410 mm
Peso:
13.6 kg
Tiempo de transición para carga total:
2.5 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
10 %
Factor de potencia de salida:
0.7
Eficiencia general:
96 %
Eficiencia en modo ecológico:
96 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
C14
Número de conexiones de salida C13:
6
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


