APC by Schneider Electric - Sai Smart-Ups RT 20000VA 1/1-3/1-3/3

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Sai Smart-Ups RT 20000VA 1/1-3/1-3/3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 220...400 V

  • Frecuencia primaria - 50...60 Hz

  • Número de fases primario - 1

  • Intervalo de tensión secundario - 220...400 V

  • Frecuencia secundaria - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SURT20KRMXLI

Ref.Sonepar

418098

EAN

731304255710

Intervalo de tensión primaria:

220...400 V

Frecuencia primaria:

50...60 Hz

Número de fases primario:

1

Intervalo de tensión secundario:

220...400 V

Frecuencia secundaria:

50...60 Hz

Potencia efectiva de salida:

16000 W

Potencia aparente de salida:

20000 VA

Consumo potencia:

16000 W

Interfaz USB:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

Número de fases secundarias:

1

SNMP:

no

Tipo de tensión:

CA

Altura:

533 mm

Anchura:

432 mm

Profundidad:

773 mm

Peso:

247.73 kg

Tiempo de transición para carga total:

5 min

Control de red:

Tecnología ISV:

En línea

Tipo de fabricación:

Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)

Modular:

no

máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):

0.05 %

Factor de potencia de salida:

0.8

Eficiencia general:

90 %

Eficiencia en modo ecológico:

95 %

Contacto de conmutador potencialmente libre:

no

Función de apagado automático:

no

Conexión de entrada:

Otros

Número de conexiones de salida C13:

0

Número de conexiones de salida C19:

0

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):

0

Número de conexiones de salida conexión fija:

0

Smart-UPS RT 20 kVA rackmount 230V ((*)). gama de producto: APC - tipo de producto o componente: Smart-UPS en línea - tipo de batería: batería de plomo y ácido.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric