APC by Schneider Electric - Sai Smart-Ups SC 450VA 230V-1U RM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 230...230 V
Frecuencia primaria - 50...60 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SC450RMI1U
Ref.Sonepar
553149
EAN
8499093609535
Intervalo de tensión primaria:
230...230 V
Frecuencia primaria:
50...60 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
280 W
Potencia aparente de salida:
450 VA
Consumo potencia:
280 W
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CA
Altura:
44 mm
Anchura:
432 mm
Profundidad:
383 mm
Peso:
10.18 kg
Tiempo de transición para carga total:
5.54 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
0.05 %
Factor de potencia de salida:
0.6
Eficiencia general:
90 %
Eficiencia en modo ecológico:
95 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
C14
Número de conexiones de salida C13:
6
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


