APC by Schneider Electric - Sai Smart-Ups X 120V Batería externa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 10
Modelo - Otros
Tensión nominal - 120 V
Capacidad - 1200000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SMX120BP
Ref.Sonepar
228340
EAN
731304292562
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
10
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
120 V
Capacidad:
1200000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
483 mm
Altura incluido el poste:
432 mm
Anchura:
178 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
no
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
60910 g
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


