APC by Schneider Electric - Sai Symmetra LX 9 Batería torre XR 230V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Sai Symmetra LX 9 Batería torre XR 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación de tamaño - Bloque

  • Número de células/celdas - 1

  • Modelo - Plomo

  • Tensión nominal - 120 V

  • Capacidad - 0 mAh

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SYBFXR9I

Ref.Sonepar

753447

EAN

731304221715

Indicación de tamaño:

Bloque

Número de células/celdas:

1

Modelo:

Plomo

Tensión nominal:

120 V

Capacidad:

0 mAh

Indicación IEC:

Otros

Otras indicaciones:

Otros

Longitud:

726 mm

Altura incluido el poste:

602 mm

Anchura:

483 mm

Diámetro:

0 mm

Conjunto de baterías:

no

Apto para aplicaciones EX:

no

Receptáculo de plástico:

no

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Apto para cargador rápido:

no

Peso:

87270 g

Symmetra LX 9 battery tower XR frame 230V

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric