APC by Schneider Electric - Sai Symmetra LX 9-SYBT5 230V - SYAXR9B9I

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Sai Symmetra LX 9-SYBT5 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación de tamaño - Otros

  • Número de células/celdas - 0

  • Modelo - Otros

  • Tensión nominal - 120 V

  • Capacidad - 7776000 mAh

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SYAXR9B9I

Ref.Sonepar

753443

EAN

731304233794

Indicación de tamaño:

Otros

Número de células/celdas:

0

Modelo:

Otros

Tensión nominal:

120 V

Capacidad:

7776000 mAh

Indicación IEC:

Otros

Otras indicaciones:

Otros

Longitud:

726 mm

Altura incluido el poste:

602 mm

Anchura:

483 mm

Diámetro:

0 mm

Conjunto de baterías:

no

Apto para aplicaciones EX:

no

Receptáculo de plástico:

sí

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Apto para cargador rápido:

no

Peso:

349090 g

Symmetra LX extended run tower with 9 SYBT5 230V

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric