APC by Schneider Electric - Sai Symmetra PX batería 4-2KVA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Anchura - 107 mm
Altura - 159 mm
Profundidad - 700 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SYBTU1-PLP
Ref.Sonepar
684660
EAN
731304123538
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Anchura:
107 mm
Altura:
159 mm
Profundidad:
700 mm
Batería modular y servicio de reciclaje 3 X SYBT5. Mantenimiento de baterías y servicio de reciclado para un fácil y rápido autoservicio de sustitución de la batería
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


