APC by Schneider Electric - SAI UPS PRO 1500VA 230V USB LINT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 120...120 V
Frecuencia primaria - 50...60 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 120...120 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4246 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SMT1500
Ref.Sonepar
963091
EAN
731304268666
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
120...120 V
Frecuencia primaria:
50...60 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
120...120 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
1000 W
Potencia aparente de salida:
1440 VA
Consumo potencia:
1000 W
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
219 mm
Anchura:
171 mm
Profundidad:
173 mm
Peso:
24.6 kg
Tiempo de transición para carga total:
6 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
0 %
Factor de potencia de salida:
0.7
Eficiencia general:
99 %
Eficiencia en modo ecológico:
0 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
Otros
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
8
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


