APC by Schneider Electric - SCHNEIDER EASY UPS DRY CONTACT CARD RELA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 52 mm
Altura - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VGLS9901I
Ref.Sonepar
323373
EAN
731304346173
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
52 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
84 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


