APC by Schneider Electric - SCHNEIDER ELECTRIC EASY UPS SRVS 3000VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 110...285 V
Frecuencia primaria - 40...70 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 110...285 V
Frecuencia secundaria - 40...70 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRVSPM3KIL
Ref.Sonepar
594181
EAN
731304343905
Intervalo de tensión primaria:
110...285 V
Frecuencia primaria:
40...70 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
110...285 V
Frecuencia secundaria:
40...70 Hz
Potencia efectiva de salida:
2400 W
Potencia aparente de salida:
2400 VA
Consumo potencia:
2400 W
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
238 mm
Anchura:
145 mm
Profundidad:
400 mm
Peso:
7.9 kg
Tiempo de transición para carga total:
4 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
sí
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
3 %
Factor de potencia de salida:
0.8
Eficiencia general:
90 %
Eficiencia en modo ecológico:
95 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
C20
Número de conexiones de salida C13:
6
Número de conexiones de salida C19:
1
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


