APC by Schneider Electric - SCHNEIDER ELECTRIC EASY UPS SRVS RM 1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 230...230 V
Frecuencia primaria - 40...70 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Frecuencia secundaria - 40...70 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRVSPM10KRIL
Ref.Sonepar
1019695
EAN
731304343875
Intervalo de tensión primaria:
230...230 V
Frecuencia primaria:
40...70 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Frecuencia secundaria:
40...70 Hz
Potencia efectiva de salida:
10000 W
Potencia aparente de salida:
10000 VA
Consumo potencia:
10000 W
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
86.5 mm
Anchura:
438 mm
Profundidad:
615 mm
Peso:
16 kg
Tiempo de transición para carga total:
2 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
1 %
Factor de potencia de salida:
1
Eficiencia general:
94 %
Eficiencia en modo ecológico:
98 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
Conexión fija
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
1
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


