APC by Schneider Electric - SE EASY UPS SRVS 192V RM BATTERY PACK FO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 32
Modelo - Plomo
Tensión nominal - 192 V
Capacidad - 9000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRVS192RBP-9A
Ref.Sonepar
1042618
EAN
731304343486
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
32
Modelo:
Plomo
Tensión nominal:
192 V
Capacidad:
9000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
710 mm
Altura incluido el poste:
87 mm
Anchura:
438 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
-15...40 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
53000 g
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


