APC by Schneider Electric - SECCIONADOR 3P 32A B.RESORTE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal - no
Versión de interruptor de seguridad - no
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 25 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
42 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LS1D323
Ref.Sonepar
966401
EAN
3389110273069
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal:
no
Versión de interruptor de seguridad:
no
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
25 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
11 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
50 kA
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
50 kA
Apto para fusibles:
10x38 mm
Número de polos:
3
Con protección de errores:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Entrada de cable:
Otros
Equipado con conectores:
no
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
no
Compatible para montaje de busbar:
no
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Elemento de control de posición:
Parte frontal
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


