APC by Schneider Electric - SENSOR BASE + FRONTAL TEMP,10

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - SENSOR BASE + FRONTAL TEMP,10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SLAWXXX

Ref.Sonepar

964453

EAN

3606481817976

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Sensor de temperatura

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Los sensores de temperatura resistiva del espacio de vida de la serie SLA ofrecen un termistor confiable de tipo 3 de 1K y la misma apariencia y sensación que los sensores SmartX que comunican. Los sensores de la serie SLA ofrecen una opción de bajo costo para medir la temperatura en una aplicación de espacio habitable.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric