APC by Schneider Electric - SENSOR R HUMID.DUCT SHID100-T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
006902331
Ref.Sonepar
321351
EAN
7332552011436
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Sensor de humedad
Método de montaje:
Apto para canal
Conexión de bus incluida:
sí
Anchura DCF77:
no
Señal acústica:
no
Con calentador:
no
Color:
Aluminio
Entrada analógica:
sí
Número de entradas digitales:
0
Estación meteorológica:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


