APC by Schneider Electric - Serie de baterías modulares inteligentes Galaxy VS de 7 Ah
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 428 mm
Altura - 157 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GVSBT4
Ref.Sonepar
832090
EAN
731304367420
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
428 mm
Altura:
157 mm
Profundidad:
760 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


