APC by Schneider Electric - SERVODRIVE 6A/18A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 208...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz
Número de entradas de fases - 3
Número de salidas de fases - 3
Número de salidas digitales - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LXM52DD18C41000
Ref.Sonepar
1096632
EAN
3606480517310
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
208...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50/60 Hz
Número de entradas de fases:
3
Número de salidas de fases:
3
Número de salidas digitales:
2
Número de entradas digitales:
4
Operación de 4 cuadrantes posible:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
270 mm
Anchura:
48 mm
Profundidad:
217 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


