APC by Schneider Electric - SET 4 PILARES+2 UNIONES PASILLO LAT.PRIS - LVS01036
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Acero
Anchura - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS01036
Ref.Sonepar
1112938
EAN
3606481885128
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
200 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
SET 4 PILARES+2 UNIONES PASILLO LAT.PRIS
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


