APC by Schneider Electric - SET 50 TORNILLOS + ARANDELAS M6 X 16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYGFR166P
Ref.Sonepar
964068
EAN
3606480173134
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
20 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
10 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


