APC by Schneider Electric - SET REALCES HEXAGONALES M5 ALTO 9MM (4U) - LVS03185
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pieza de separación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Acero inoxidable
Anchura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03185
Ref.Sonepar
1116980
EAN
3606481871039
Tipo de accesorio:
Pieza de separación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
0 mm
Altura:
9 mm
Profundidad:
0 mm
4 Realces hexagonales M5,alto 9mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


