APC by Schneider Electric - SLIDING SHELF 200LBS/91KG BLAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa base
Anchura del edificio para armario integrado - 445 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 44 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 711 mm
Anchura - 445 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8128BLK
Ref.Sonepar
1013195
EAN
731304015925
Modelo:
Placa base
Anchura del edificio para armario integrado:
445 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
44 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
711 mm
Anchura:
445 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
711 mm
Capacidad de carga máxima:
90.7 kg
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


