APC by Schneider Electric - Soporte de montaje Easy PDU, ancho simple, 2 pares
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 28 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ER7PDUBRKTS
Ref.Sonepar
989236
EAN
731304428664
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
28 mm
Altura:
160 mm
Profundidad:
72 mm
Soporte de montaje Easy PDU, ancho simple, 2 pares
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


