APC by Schneider Electric - Soporte de retención de cable para ATS de rack
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de cable
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí
Altura - 40 mm
Anchura - 429 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AP7769
Ref.Sonepar
1294225
EAN
731304255871
Modelo:
Soporte de cable
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Altura:
40 mm
Anchura:
429 mm
Longitud:
40 mm
Diámetro:
429 mm
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


