APC by Schneider Electric - Soportes para montaje de placa para envolvente PanelSeT SFN, juego de 4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de escuadras
Anchura - 44 mm
Altura - 83 mm
Profundidad - 99 mm
Capacidad de carga máxima - 600 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFNPB
Ref.Sonepar
1059787
EAN
3606486960905
Modelo:
Juego de escuadras
Anchura:
44 mm
Altura:
83 mm
Profundidad:
99 mm
Capacidad de carga máxima:
600 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


