APC by Schneider Electric - Spacial S3HD - Armario H343xW200xD180 - IP66
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Ninguno
Tipo de puerta - Único
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYS3HD3215
Ref.Sonepar
992470
EAN
3606480672088
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Ninguno
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Altura:
343 mm
Anchura:
200 mm
Profundidad:
180 mm
Profundidad constructiva:
150 mm
Profundidad interna:
122 mm
Gabinete de espesor de placa:
1 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Extensión posible:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Ninguno
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


