APC by Schneider Electric - Spacial SD Control desk with console - H1400xW1600xD845 - IP55

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Componente del sistema de mesa - Consola

  • Anchura - 1600 mm

  • Altura - 1400 mm

  • Profundidad - 845 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSDF168

Ref.Sonepar

981333

EAN

3606480162947

Componente del sistema de mesa:

Consola

Anchura:

1600 mm

Altura:

1400 mm

Profundidad:

845 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Número de puertas:

4

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

12

Pupitre de control Spacial SD con consola, Al 1400 x An 1600 x L 845, IP 55. Gama de producto: Spacial SD - aplicación de dispositivo: multiuso - tipo de producto o componente: pupitre con consola y escritorio - altura nominal del armario: 1400 mm - anchura nominal del armario: 1600 mm - profundidad nominal del armario: 845 mm - tipo de accesorio de instalación: de suelo - composición de equipos: carril de ajuste 4, cierre 6 puerta frontal, cierre de maneta 1 puerta trasera, estructura 1, placa pasacables 1, puerta frontal 2, puerta frontal de consola 1, puerta trasera 2, retenedor mecánico 2 puerta frontal de consola, retenedor neumático 2 tapa de pupitre, tapa de pupitre 1. Beneficios: La mejor solución para su pupitre de mando, Gran robustez para una buena protección del material instalado, Instalación sencilla, compatibilidad con elementos de diálogo, Amplia gama de tamaños de pupitre que satisfacen los requisitos más exigentes de los usuarios, Compatibilidad completa con la mayoría de los accesorios de la gama Spacial SF/SM, Distintas opciones de pupitre = solución adecuada para el usuario: Con o sin chasis metálico, Con o sin consola frontal, Anchos de 600, 800, 1000 y 1200, Con panel trasero accesible o soldado, Seguridad: Conexiones a tierra en puerta, cuerpo y placa de montaje, Retenedores de tipo neumático que evitan la caída repentina del módulo de control, Sencillo acceso al cableado gracias a la placa de entrada de cables regulable, Sin limitación de acceso y con reducción del inventario gracias a los zócalos modulares, Servicios: Colores, dimensiones y montaje de accesorios a través de nuestro servicio personalizado. (configurable y en ofertas específicas).. Aplicaciones: - Sectores: Control y automatización, Gestión y comunicación de datos..

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric