APC by Schneider Electric - Spacial SF bottom and top frame - 1200x400 mm - NSYSFC124
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 1200 mm
Altura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFC124
Ref.Sonepar
1101254
EAN
3606485119069
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
1200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
1200 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
45 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


