APC by Schneider Electric - Spacial SF double transparent doors - 2000x1200 mm - NSYSFD20122DT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de doble hoja dividida simétricamente
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - sí
Anchura - 1200 mm
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSFD20122DT
Ref.Sonepar
1101255
EAN
3606485119724
Modelo:
Puerta de doble hoja dividida simétricamente
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
sí
Anchura:
1200 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
26 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


