APC by Schneider Electric - Spacial SF - fijación de conductos de cables en 19 racks - acero - recubrimiento de zinc - 150mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de profundidad
Anchura - 115 mm
Altura - 85 mm
Profundidad - 150 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRCDFIX
Ref.Sonepar
989960
EAN
3606480066795
Modelo:
Soporte de profundidad
Anchura:
115 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
150 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Fijación de canaletas Spacial SF-E en bastidores 19-, acero, 150mm. Gama de producto: Spacial SF-E - tipo de accesorio/componente: soporte para canaleta - aplicación de dispositivo: aplicación electrónica, multiuso - ubicación de montaje: perfil de bastidor de 19- - Compatibilidad del producto: bastidores SF de 19- - composición de equipos: 3 soporte, elementos de fijación - cantidad por juego: juego de 1.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


