APC by Schneider Electric - Spacial SF - mounting plate W800 for NT/MTZ1 fixed
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con conexión a toma de tierra
Altura - 30 mm
Anchura - 771 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYFXMNT80F
Ref.Sonepar
989783
EAN
3606489421366
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con conexión a toma de tierra
Altura:
30 mm
Anchura:
771 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


